{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skærehoved-⌀ D | 25 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,3×D ved beskæring | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 24 mm | |
Hovedlængde L | 32 mm | |
Skærlængde L2 | 19 mm | |
Hjørneradius | 3 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210260 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197557513 | |
Producentnummer | 210260 25/3 |