{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,1×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 500 N/mm2 | 0,113 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207381 16 | |
EAN/GTIN | 4045197551900 | |
Producentnummer | 207381 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.685,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.087,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
597,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.497,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
1602,70 DKK
961,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.498,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,1×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 | f8 |
Type | N | N | N | N | H | H | H |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |