{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,1×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Radius R | 3 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 500 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 500 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207381 6 | |
EAN/GTIN | 4045197551863 | |
Producentnummer | 207381 6 |