{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde lc | 1,7 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 10 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,4 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207176 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858320 | |
Producentnummer | 207176 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-kuglefræser 260° 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.737 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,03×D ved kopifræsning |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Radius R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h5 |
Type | H | N | N | N | H |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |