{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde lc | 4,3 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207176 5 | |
EAN/GTIN | 4045197858351 | |
Producentnummer | 207176 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-kuglefræser 260°, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
1.102,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.593 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
1.102,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
933,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,03×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning |
Samlet længde L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Radius R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |