{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde lc | 1,5 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 10 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,7 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207175 2 | |
EAN/GTIN | 4045197126641 | |
Producentnummer | 207175 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-kuglefræser 220° 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.621 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | 0,03×D ved kopifræsning |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Radius R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h5 |
Type | H | N | N | N | H |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |