{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Uni | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206368 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263047230 | |
Producentnummer | 206368 12/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI HM-torusfræser 12/0,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.057,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Samlet længde L | 83 | 83 | 93 | 83 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige |
Type | N | N | N | N |
Skærradius R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |