{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206354 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778529 | |
Producentnummer | 206354 5/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
389,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
534 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
358,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Skærradius R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |