{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206354 16/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197778819 | |
Producentnummer | 206354 16/3,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 16/3,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1.565,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.783,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 | 15 | 15,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 40 |
Type | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |