{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205260 5 | |
EAN/GTIN | 4062406122447 | |
Producentnummer | 205260 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, ubelagt, ⌀ e8 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | gul | gul | gul |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skærlængde Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |