{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205260 4 | |
EAN/GTIN | 4062406122430 | |
Producentnummer | 205260 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
473,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
221,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 57 | 57 | 50 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |