{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,22 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205260 16 | |
EAN/GTIN | 4062406122508 | |
Producentnummer | 205260 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.002,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.199,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 | 44 | 58 |
Samlet længde L | 92 | 92 | 108 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Antal tænder Z | 3 | 5 | 3 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Hjørneafrunding rv | 0,32 | 0,3 | 0,32 |