{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,5 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,25 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,28 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205260 20 | |
EAN/GTIN | 4062406122522 | |
Producentnummer | 205260 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.646,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 | 54 | 74 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring ;0,08×D | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 41 | 41 | 60 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 | 40 | 45 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |