{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203619 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958914 | |
Producentnummer | 203619 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.881,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
1.948,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type | N | N | W | W |
Antal tænder Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |