{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203619 10 | |
EAN/GTIN | 4045197958891 | |
Producentnummer | 203619 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
835,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
767,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | ubelagt |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skærlængde Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | f8 | h6 | h6 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |