{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 35 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,065 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203207 10 | |
EAN/GTIN | 4062406565879 | |
Producentnummer | 203207 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, ubelagt, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
767,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
835,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | gul | grøn | uden | gul |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 38 grader | 45 grader | 45 grader | 38 grader |
Type | W | N | N | W |
Antal tænder Z | 5 | 7 | 6 | 5 |