{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203207 16 | |
EAN/GTIN | 4062406565893 | |
Producentnummer | 203207 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, ubelagt, ⌀ e8 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.881,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
1.948,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | DLC |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type | W | N | N | W |
Antal tænder Z | 5 | 7 | 6 | 5 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |