{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203619 20 | |
EAN/GTIN | 4045197958921 | |
Producentnummer | 203619 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
1.456,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
2.911,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.039,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.866,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | ubelagt |
Farvering | uden | grøn | gul | gul |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |