HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Art.-nr.: 203320 6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 6
Spiralwinkel 50 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Zustellrichtung Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 18 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC 0,023 mm
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203320 6
EAN/GTIN 4045197119148
Producentnummer 203320 6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kerne og geometri til fræsning af hårde emner, uden dynamisk spiralstigning.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven