{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 54 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,05 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203320 18 | |
EAN/GTIN | 4045197119209 | |
Producentnummer | 203320 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.333,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.102,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.911,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring |
Skær-⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |