{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 42 mm | |
Samlet længde L | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,045 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203320 14 | |
EAN/GTIN | 4045197119186 | |
Producentnummer | 203320 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1.501,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
752,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.866,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 42 | 30 | 26 | 42 | 42 | 26 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Type | H | H | H | H | H | H |
Antal tænder Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |