{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,05 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203320 16 | |
EAN/GTIN | 4045197119193 | |
Producentnummer | 203320 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | rød | rød | rød |
Samlet længde L | 108 mm | 110 mm | 108 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 | 0 / −0,02 |
Type | H | H | H |
Antal tænder Z | 8 | 8 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |