{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Titan | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i titan > 850 N/mm2 | 0,022 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203157 6 | |
EAN/GTIN | 4045197989758 | |
Producentnummer | 203157 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan HM-skaftfræser HPC/TPC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Farvering | pink | pink | gul | gul | gul |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 35 grader | 45 grader | 42 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC | HPC |