{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202004 6 | |
EAN/GTIN | 4062406125929 | |
Producentnummer | 202004 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm |
Farvering | gul | pink | pink | gul | gul |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 42 grader | 40 grader | 40 grader | 35 grader | 45 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC |