HM-skrubfræser HPC 16 mm

Art.-nr.: 203047 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiXSi
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 48 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203047 16
EAN/GTIN 4045197679499
Producentnummer 203047 16

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 0,7×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Uden dynamisk spiralstigning.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser HPC 16 mm

HM-skrubfræser HPC 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
1.128,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
2.678,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.595,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
1.106,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
2.490,58  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 55 mm
Farvering grøn grøn grøn grøn grøn
Skær-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Spiralvinkel 38 grader 45 grader 45 grader 38 grader 42 grader
Antal tænder Z 4 3 3 4 5
Spåntagningsstrategi HPC MTC MTC HPC HPC; TPC
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven