{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiXSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203047 20 | |
EAN/GTIN | 4045197679505 | |
Producentnummer | 203047 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, TiXSi, ⌀ DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
3.890,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 5 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC; TPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | 0,5 mm | 1 mm |