{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiXSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203047 6 | |
EAN/GTIN | 4045197679451 | |
Producentnummer | 203047 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, TiXSi, ⌀ DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
265,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
263,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
726,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,6 mm |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 5 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |