GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC / TPC 16 mm

Art.-nr.: 205554 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 42 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC; TPC
Skærlængde Lc 48 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 55 mm
Fristilling-⌀ D1 14,8 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,8 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205554 16
EAN/GTIN 4045197959980
Producentnummer 205554 16

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt.
Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning.
Problemløser ved TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC / TPC 16 mm

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC / TPC 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
2.490,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
2.678,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
1.128,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.595,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
1.106,31  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 55 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm
Farvering grøn grøn grøn grøn grøn
Skær-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Spiralvinkel 42 grader 45 grader 38 grader 45 grader 38 grader
Antal tænder Z 5 3 4 3 4
Spåntagningsstrategi HPC; TPC MTC HPC MTC HPC
Hjørnefasbredde ved 45° 0,8 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,2 mm 0,4 mm

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven