HM-skrubfræser HPC 6 mm

Art.-nr.: 203031 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 10 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203031 6
EAN/GTIN 4045197510457
Producentnummer 203031 6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Af hensyn til en optimal bearbejdningsdybde skal du være opmærksom på målet LC (skærelængde) / ⌀ DC (skære-⌀)!

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203034.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser HPC 6 mm

HM-skrubfræser HPC 6 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
352,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
185,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.692 styk på lager
162,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
311,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
508,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager
269,69  DKK
plus moms plus fragt
Farvering grøn grøn grøn grøn grøn grøn
Samlet længde L 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skær-⌀ DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Spiralvinkel 38 grader 38 grader 38 grader 38 grader 42 grader 45 grader
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm 0,1 mm 0,2 mm 0,12 mm 0,3 mm 0,3 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven