{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203052 6 | |
EAN/GTIN | 4045197712394 | |
Producentnummer | 203052 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.691 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
NOK 628,94
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
NOK 333,94
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
NOK 555,13
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
NOK 906,45
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager
NOK 485,41
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grön | grön | grön | grön | grön |
Samlet længde L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiralvinkel | 38 grader | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad | 45 grad |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |