HM-skrubfræser HPC 16 mm

Art.-nr.: 203031 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,32 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203031 16
EAN/GTIN 4045197510501
Producentnummer 203031 16

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Af hensyn til en optimal bearbejdningsdybde skal du være opmærksom på målet LC (skærelængde) / ⌀ DC (skære-⌀)!

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203034.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser HPC 16 mm

HM-skrubfræser HPC 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.471,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
674,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.234,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
1.640,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
953,59  DKK
plus moms plus fragt
Farvering grøn grøn grøn grøn grøn grøn
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skær-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Spiralvinkel 38 grader 38 grader 38 grader 38 grader 42 grader 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Skaft-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven