HM-skrubfræser HPC 10 mm

Art.-nr.: 203031 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 14 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203031 10
EAN/GTIN 4045197510471
Producentnummer 203031 10

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Af hensyn til en optimal bearbejdningsdybde skal du være opmærksom på målet LC (skærelængde) / ⌀ DC (skære-⌀)!

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203034.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser HPC 10 mm

HM-skrubfræser HPC 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
580,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
425 styk på lager
354,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.282 styk på lager
303,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
513,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
865,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
464,87  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiXSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Farvering grøn grøn grøn grøn grøn grøn
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skæremateriale HM HM HM HM HM HM
Spiralvinkel 38 grader 38 grader 38 grader 38 grader 42 grader 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,2 mm 0,5 mm 0,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven