{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202414 8 | |
EAN/GTIN | 4045197776167 | |
Producentnummer | 202414 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
976 styk på lager
285,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.448 styk på lager
309,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
335,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
475,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
643,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 | 32 | 32 | 32 | 25 |
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
Samlet længde L | 63 | 68 | 68 | 68 | 63 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,16 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |