{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,92 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202389 2 | |
EAN/GTIN | 4045197942029 | |
Producentnummer | 202389 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fræser HPC 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
400 styk på lager
365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.148 styk på lager
367,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
506 styk på lager
367,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.218 styk på lager
308,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
186,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Farvering | blå | grøn | grøn | blå | grøn |
Skær-⌀ DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skæremateriale | VHM | HM | VHM | VHM | HM |
Spiralvinkel | 40 | 45 | 45 | 40 | 42 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |