{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202389 8 | |
EAN/GTIN | 4045197875327 | |
Producentnummer | 202389 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
483,05 DKK
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | 30 mm |
Farvering | blå | blå |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,04 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |