{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202307 7 | |
EAN/GTIN | 4062406093495 | |
Producentnummer | 202307 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
220,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 63 mm | 42 mm | 63 mm |
Standard | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | e8 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 2 |