{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202307 5 | |
EAN/GTIN | 4045197931658 | |
Producentnummer | 202307 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
123,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
278,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | ubelagt | AlCrN | TiAlN |
Samlet længde L | 57 | 39 | 57 | 57 | 50 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |