HM-fræser 2 mm

Art.-nr.: 202307 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 2 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ e8
    Antal tænder Z 3
    Spiralvinkel 45 grader
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Skærlængde Lc 5 mm
    Samlet længde L 50 mm
    Skaft-⌀ Ds 3 mm
    Skaftform HA
    Hjørnefasvinkel 90 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,01 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,011 mm
    Farvering uden
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 202307 2
    EAN/GTIN 4045197931597
    Producentnummer 202307 2

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    170
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Stål < 500 N/mm²
    P
    70
    Stål < 750 N/mm²
    P
    60
    Stål < 900 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG (G)
    K
    55
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål svarende til DIN 6527.

    Bemærk:

    Efterfølgerprodukt for nr. 202240 / 202245.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    HM-fræser  2 mm

    HM-fræser 2 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    188 styk på lager
    116,59  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    300 styk på lager
    187,36  DKK
    plus moms plus fragt
    Hjørnefasvinkel 90 90
    Samlet længde L 50 50
    Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
    Skaftform HA HA
    Type N N
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
    Skaft-⌀ Ds 3 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven