{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202307 6 | |
EAN/GTIN | 4045197931689 | |
Producentnummer | 202307 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
950 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 57 | 57 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skær-⌀ DC | 6 | 6 |
Skærlængde Lc | 13 | 13 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |