{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202292 3 | |
EAN/GTIN | 4045197862129 | |
Producentnummer | 202292 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
407,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
413,84 DKK
264,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | ubelagt | DLC | TiAlN | ubelagt | DLC | ubelagt |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 38 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 38 grader | 38 grader |