{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,008 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,01 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202545 3 | |
EAN/GTIN | 4045197117304 | |
Producentnummer | 202545 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser 3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
480 styk på lager
413,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skær-⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h6 | e8 | h6 | h6 |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,04 | 0,04 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |