{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202512 3 | |
EAN/GTIN | 4062406238810 | |
Producentnummer | 202512 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fræser HPC, DLC, ⌀ DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager
413,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
407,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | ubelagt | DLC | TiAlN | ubelagt |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Skærlængde Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |