{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202292 10 | |
EAN/GTIN | 4045197866110 | |
Producentnummer | 202292 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
395,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
395,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | 32 mm |
Belægning | AlCrN | AlCrN |
Farvering | uden | uden |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | 9,8 mm |
Skærlængde Lc | 22 mm | 22 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 30 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |