{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Series | Master Steel | |
Cutting edge ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Type | N | |
Tolerance nominal ⌀ | e8 | |
No. of teeth Z | 3 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Cutting width ae for milling operation | Full slot cutting depth 1×D; Full slot cutting depth 1×D | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Flute length Lc | 8 mm | |
Overall length L | 50 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Corner chamfer angle | 90 degrees | |
Feed fz for slot milling in steel < 900 N/mm2 | 0.025 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.028 mm | |
Colour ring | green | |
Type of product | End / face mill |
Artikelnummer | 202289 5 | |
EAN/GTIN | 4062406271183 | |
Producentnummer | 202289 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
93 styk på lager
93 Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Coating | TiAlN | AlCrN | ubelagt | AlCrN |
Colour ring | green | uden | uden | uden |
Overall length L | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 54 mm |
Flute length Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Tolerance nominal ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |