GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,6mm

Art.-nr.: 202289 0,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 0,6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 1,5 mm
Samlet længde L 38 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,003 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,005 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202289 0,6
EAN/GTIN 4062406271039
Producentnummer 202289 0,6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftlængde iht. DIN til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.
Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Værktøj til universel bearbejdning.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB bestilles med nr. 202291.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 0,6mm

GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,6mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
161,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
129,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
158,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
135,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
104,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
135,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
104,67  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 90 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 90 grader
Farvering grøn uden uden uden uden uden uden
Standard Fabriksstandard DIN 6527 DIN 6527 Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skær-⌀ DC 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Spiralvinkel 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 45 grader 45 grader
Skaft-⌀ Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven