{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202289 1 | |
EAN/GTIN | 4062406271053 | |
Producentnummer | 202289 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC 1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
958 styk på lager
120,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 1 | 1 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |