{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201842 1 | |
EAN/GTIN | 4045197543424 | |
Producentnummer | 201842 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager
118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager
103,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | grøn |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | Cylinderskaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 2 | 2 | 2 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |