{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 48 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201842 9 | |
EAN/GTIN | 4045197543615 | |
Producentnummer | 201842 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-mini-fræser 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
234,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 48 | 72 | 72 |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 | e8 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |