{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201842 16 | |
EAN/GTIN | 4045197543660 | |
Producentnummer | 201842 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-mini-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
606,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
696,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader |
Farvering | uden | grøn |
Samlet længde L | 62 mm | 82 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Type | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |