{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202264 10 | |
EAN/GTIN | 4045197864543 | |
Producentnummer | 202264 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-mini-fræser 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
476 styk på lager
264,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.990 styk på lager
332,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager
264,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | AlCrN | ubelagt |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Farvering | uden | grøn | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spiralvinkel | 45 grader | 38 grader | 30 grader | 30 grader |
Antal tænder Z | 3 | 4 | 3 | 3 |